アサヒ(厨房)
アサヒ(厨房)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ(厨房)の グラス・食器・カトラリー
アサヒ(厨房)の 箸・カトラリー・箸置き
ピーターラビットPFシリーズ デザートスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00517055
品番
-
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ステンレススチール
全長(mm)
177
質量(g)
53
種別
デザートスプーン
TKG品番
9-1830-1801
TKG品番(2017)
6-1629-1601
食器の種類
子供用食器