ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
21-0 無地プチスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00517152
品番
-
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
21-0ステンレス
種別
プチスプーン
全長(mm)
97
質量(g)
15
TKG品番
9-1831-2201
TKG品番(2017)
6-1630-1801