21-0 無地プチフォーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00517168 品番-
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
食器の種類子供用食器 材質21-0ステンレス 種別プチフォーク 全長(mm)99 質量(g)15 TKG品番9-1831-2202 TKG品番(2017)6-1630-1802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする