ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
21-0 無地プチクリームスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00517177
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
21-0ステンレス
種別
プチクリームスプーン
全長(mm)
100
質量(g)
18
TKG品番
9-1831-2203
TKG品番(2017)
6-1630-1803