ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
21-0 無地プチバターナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00517186
品番
-
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
21-0ステンレス
種別
プチバターナイフ
全長(mm)
114
質量(g)
17
TKG品番
9-1831-2204
TKG品番(2017)
6-1630-1804