カタリキ
カタリキの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カタリキの グラス・食器・カトラリー
カタリキの 箸・カトラリー・箸置き
18-10マイティアトム アトム ベビーフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00517606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
18-10ステンレス
種別
ベビースプーン
全長(mm)
134
色
無地
TKG品番
9-1833-2202
TKG品番(2017)
6-1632-2402