カタリキ
カタリキの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カタリキの グラス・食器・カトラリー
カタリキの 箸・カトラリー・箸置き
18-10 ジャングル大帝 レオ ベビーフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00517624
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
18-10ステンレス
種別
ベビースプーン
全長(mm)
134
色
カラー
TKG品番
9-1833-2302
TKG品番(2017)
6-1632-2502