18-8 ひとりで大丈夫 お子様スプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00517895 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は419円となります。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

一人で食べる訓練をはじめる時期に最適です。

食器の種類子供用食器 材質18-8ステンレス 種別スプーン 仕様2〜4歳児用 全長(mm)132 質量(g)28 TKG品番9-1831-1801 TKG品番(2017)6-1630-1901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする