ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
18-8 ひとりで大丈夫 お子様フォーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00517904
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
一人で食べる訓練をはじめる時期に最適です。
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
フォーク
仕様
2〜4歳児用
全長(mm)
130
質量(g)
24
TKG品番
9-1831-1802
TKG品番(2017)
6-1630-1902