ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
18-8動物園 ブイヨンスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00518053
品番
-
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
ブイヨンスプーン
全長(mm)
149
質量(g)
38.5
TKG品番
9-1834-0606
TKG品番(2017)
6-1633-0606