マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-04-35-24V-R8-A8

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518361 品番102-04-35-24V-R8-A8
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥36,781
販売価格(税別)
33,437

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。

取付ベアリング取付 サイズ4 タイプ通し軸用 シリーズ102 トルク(N・m)動摩擦:1.2 穴径d1(Φmm)ロータ:8 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)8(at20℃) コイル電流(A)72(at20℃) 最高回転速度(min-1)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする