13-0恐竜キッズ デザートナイフ刃付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518367 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)¥865 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
食器の種類子供用食器 材質18-8ステンレス 種別デザートナイフ刃付 全長(mm)198 質量(g)42.5 TKG品番9-1834-1001 TKG品番(2017)6-1633-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする