ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
18-8恐竜キッズ デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00518376
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
デザートフォーク
全長(mm)
161
質量(g)
35
TKG品番
9-1834-1002
TKG品番(2017)
6-1633-1002