ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
18-8恐竜キッズ メロンスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00518437
品番
-
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
種別
メロンスプーン
全長(mm)
137
質量(g)
24
TKG品番
9-1834-1008
TKG品番(2017)
6-1633-1008