レーベン販売
レーベン販売の テーブルウェア(卓上備品・食器)
レーベン販売の グラス・食器・カトラリー
レーベン販売の 箸・カトラリー・箸置き
ののじ18-8ユニバーサル離乳食スプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00518455
品番
CUT15
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレスミラー仕上げ
種別
離乳食スプーン
全長(mm)
138
質量(g)
22
TKG品番
9-1835-1301
TKG品番(2017)
6-1634-1301