レーベン販売
レーベン販売の テーブルウェア(卓上備品・食器)
レーベン販売の グラス・食器・カトラリー
レーベン販売の 箸・カトラリー・箸置き
ののじ 18-8サルサスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00518464
品番
CUT112
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サルサソース、ジャム、マーガリン等を塗るのに便利です。
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレスミラー仕上げ
種別
サルサスプーン
全長(mm)
150
質量(g)
36
TKG品番
9-1835-1401
TKG品番(2017)
6-1634-1401