18-8ユニバーサル ソフトスプーン ののじ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00518482 品番 CUT02
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン
さじ部にフチを設け、唇に優しくフィットしますのでこぼしにくく、さじ部が浅いため水平移動でスムーズに食べることができます。
離乳食や介護食のほかにもヨーグルト・プリン等デザートにも適しています。

食器の種類洋食器 材質18-8ステンレスミラー仕上げ 種別ソフトスプーン 全長(mm)135 サイズ 質量(g)20 TKG品番9-1835-0902 TKG品番(2017)6-1634-0902
注意
※右利き用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00518473
2022-04-10
用途:
食事
サービス業

エッジの処理が良く、肌当たりが滑らかです。重量バランスが良く、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする