18-8ユニバーサル カットスプーン ののじ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00518534 品番 CUT07
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン
唇にやさしいデザインに加え、「スプーンで食べ物をカットする」というよくありがちなことにに注目しカットしやすくしました。
カレーやピラフはもちろん、ドリア・ハンバーグなど幅広く使用できます。小はアイス・プリン等デザートに最適です。

食器の種類洋食器 材質18-8ステンレスミラー仕上げ 種別カットスプーン 全長(mm)137 サイズ 質量(g)20 TKG品番9-1835-1103 TKG品番(2017)6-1634-1103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする