18-8ユニバーサル カットフォーク (左) ののじ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00518595 品番 CUT101
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン
「刺す・すくう・切る」3つの機能。
給食スプーンの新提案、さじ部が浅いので「しゃくり上げ」せず、きれいに食べることができます。
ケーキやフルーツにも最適です。

食器の種類洋食器 材質18-8ステンレスミラー仕上げ 種別カットフォーク 全長(mm)137 サイズ 質量(g)20 TKG品番9-1835-1204 TKG品番(2017)6-1634-1204
注意
※左利き用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00518586
2019-10-25
用途:
自宅での食事時
医療・福祉・介護関連業

配送も早く丁寧な梱包でとても嬉しかったです!!お品物も使いやすく良かったです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする