ラーメンスプーン (ミラー仕上げ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518683 品番-
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

フォークに麺を巻きつけ、スプーンでスープをすくえる一本で二役の機能的なラーメンスプーンです。
割り箸等の消費が軽減でき、環境問題に貢献します。

食器の種類洋食器 材質ステンレス 種別ラーメンスプーン 幅(mm)49 全長(mm)210 TKG品番9-1828-1301 TKG品番(2017)6-1627-1001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
友人のプレゼントに
FADDYDADDY 様

障がいのある友人にプレゼントしました。外食時にいつも持って行って使っているようです。使えますが左手用もあれば

対象商品:
00518683
2021-03-19
用途:
食事のとき
有限会社工藤新聞店 様 (卸売・小売業)

体が不自由で、手に力が入らないので、箸を使えない妻にと、購入してみました。食べ物をすくったり、刺したり出来て、たいへん重宝してます。なんと言っても、麺類が食べやすくなって、喜んでいます。

対象商品:
00518683
2016-02-10
用途:
ラーメン、スープパスタ…
飲食業

テレビで見て、すぐ検索、他の人のレビューを見て、旧のこの形がいいとあり、さっそく試しに購入…お家カフェに使用します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする