口あたりやさしいスプーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00518735 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

やわらかいシリコンゴムの中にコシのあるナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。
離乳食や介助用の他にヨーグルトやジャムなどのビン物もきれいにすくえます。
お菓子作りのへらやソース作りにも重宝します。

材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66 全長(mm)182 幅(mm)37 ブルー サイズ 種別スプーン 耐熱温度(℃)-20〜200(煮沸消毒可能) TKG品番9-1837-0103 TKG品番(2017)6-1635-0103 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00518744
2020-12-19
用途:
デザートを食べるとき
飲食業

ヨーグルトを食べるときや、ソースとケチャップを混ぜて瓶から取り分けるときも残らずにすくえたりするのでとても気に入りました。

対象商品:
00518726
2020-05-07
用途:
ジャムをビンから出すため
不動産業

小は離乳食用に大はビンからきれいに出すために買いました。口あたりがいいので、高齢者用に中を買いたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする