マリンテック
バスバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
端子数
6
注文コード
00518798
品番
STD-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
端子数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
大電流分配用スタッドターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
大容量型
直流・交流用/端子接続台
圧着ターミナル接続式
ステンレス製ナットを使用
本体は樹脂製
付属品
カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
容量(A)
最大150
端子数
6
ボルト寸法
M6×6本(最適ターミナルR端子)
寸法(mm)
120×20×35
端子
6ミリ用ボルト6本・ナット締め