※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カタリキ
カタリキの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カタリキの グラス・食器・カトラリー
カタリキの 箸・カトラリー・箸置き
ピティスプーン プチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00518945
品番
PT0401
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
一体成型でハンドル部もシリコンゴム製。
食器の種類
洋食器
材質
(ハンドル・スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6
種別
ピティスプーン
全長(mm)
200
色
オレンジ
耐熱温度(℃)
170
TKG品番
9-1838-0301
TKG品番(2017)
6-1636-0301