※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピティスプーン プチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00518963 品番 PT0403
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

一体成型でハンドル部もシリコンゴム製。

食器の種類洋食器 材質(ハンドル・スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6 種別ピティスプーン 全長(mm)200 ホワイト 耐熱温度(℃)170 TKG品番9-1838-0303 TKG品番(2017)6-1636-0303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする