ピティスプーン シリコン一体タイプ へら型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00518972 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

視力の弱い方にもはっきり見えます。
ハンドルもシリコンなので滑りにくく持ちやすい。

食器の種類洋食器 材質(ハンドル・スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6 種別ピティスプーン 全長(mm)205 ブラック サイズ 耐熱温度(℃)170 TKG品番9-1838-0401 TKG品番(2017)6-1636-0401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00518972
2024-03-24
用途:
ヨーグルト、ジャム等をすくう時
医療・福祉・介護関連業

ヨーグルトやジャムをすくう時は勿論、
耐熱200℃なので、スクランブルエッグを作る時、炒め物、ソース作り等々、
いろいろな場面で大活躍してくれています。
他社で高評価の物も使いましたが、長く使うと破れたりしてきますが、
こちらの商品はとても丈夫で長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする