ピティスプーン シリコン一体タイプ へら型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00518988 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

視力の弱い方にもはっきり見えます。
ハンドルもシリコンなので滑りにくく持ちやすい。

食器の種類洋食器 材質(ハンドル・スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6 種別ピティスプーン 全長(mm)173 ブラック サイズ 耐熱温度(℃)170 TKG品番9-1838-0405 TKG品番(2017)6-1636-0405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00518972
2024-03-24
用途:
ヨーグルト、ジャム等をすくう時
医療・福祉・介護関連業

ヨーグルトやジャムをすくう時は勿論、
耐熱200℃なので、スクランブルエッグを作る時、炒め物、ソース作り等々、
いろいろな場面で大活躍してくれています。
他社で高評価の物も使いましたが、長く使うと破れたりしてきますが、
こちらの商品はとても丈夫で長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする