ピティスプーン シリコン一体タイプ 深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518997 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

視力の弱い方にもはっきり見えます。
ハンドルもシリコンなので滑りにくく持ちやすい。

食器の種類洋食器 材質(ハンドル・スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6 種別ピティスプーン 全長(mm)173 ブラック 耐熱温度(℃)170 TKG品番9-1838-0501 TKG品番(2017)6-1636-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする