シリコンクリーナースプーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00519015 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ロングサイズで深いビンなどの取り出しに更に便利です。

種別クリーナースプーン 食器の種類洋食器 幅(mm)27 全長(mm)210 サイズM アズワン品番8-1421-01 TKG品番9-1838-0802 TKG品番(2017)6-1636-0802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00519015
2021-02-25
用途:
調理時
サービス業

特に瓶詰めのペーストを掬う際に重宝しています
耐熱温度もそれなりにあるので、掬って鍋のヘリに押し付けることもでき便利です

対象商品:
00519015
2021-03-06
用途:
毛染め用のヘナを溶く時に利用

食品用に使うつもりだったのですが、(確認不足で)シリコンと柄の部分が一体型ではなかった為、食品以外の物を溶いたり さらえたりするのに利用してます。  きれいにすくえます。

1人が参考にしています
対象商品:
00519006
2018-06-13
用途:
ヨーグルトスプーンとして

牛乳パックでヨーグルトを作っていて、普通のスプーンだと取り出しにくい。これだと、きれいに取り分けられる。

1人が参考にしています
対象商品:
00519015
2016-01-27
用途:
赤ん坊の離乳食用
農・林・水産業

やわらかくて安心安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする