カタリキ
カタリキの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カタリキの グラス・食器・カトラリー
カタリキの 箸・カトラリー・箸置き
ピティ シリコンフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
00519112
品番
PT1001
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フォーク部分もシリコンなので麺がすべりにくくすくいやすい。
フォークの先端までシリコンで覆ってあるので口当たりが柔らかい。
食器の種類
洋食器
材質
(本体)シリコンゴム、(芯)ナイロン6
種別
フォーク
幅(mm)
29
全長(mm)
210
色
オレンジ
耐熱温度(℃)
170
TKG品番
9-1838-0701
TKG品番(2017)
6-1636-0701