TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
18-0 TKG デザートフォーク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00519182
品番
-
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス18-0(SUS430)
種別
デザートフォーク
幅(mm)
23
全長(mm)
(フォーク部)65
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
23
TKG品番
9-1836-0501
TKG品番(2017)
6-1637-0501