18-0 TKG ベビーフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00519207 品番-
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。

食器の種類洋食器 材質ステンレス18-0(SUS430) 種別給食用スプーン・フォーク 幅(mm)24 全長(mm)(皿)55 寸法A(mm)55 寸法B(mm)24 TKG品番9-1836-0701 TKG品番(2017)6-1637-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする