TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
SA18-8ライラック ケアラージティースプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00519277
品番
-
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス鋼
種別
ケアラージティースプーン
幅(mm)
32
全長(mm)
(皿)48
質量(g)
31
TKG品番
9-1836-1301
TKG品番(2017)
6-1637-1301