TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
TKG 先割 面取り給食スプーン 穴なし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00519365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
先が丸い為、安全な形状になっています。
食器の種類
給食用食器
材質
ステンレス
種別
穴なしスプーン
幅(mm)
33
全長(mm)
(皿)55
TKG品番
9-1836-1501
TKG品番(2017)
6-1637-1501