カタリキ
カタリキの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カタリキの グラス・食器・カトラリー
カタリキの 箸・カトラリー・箸置き
18-10ヘルパースプーン 左手用
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00519417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
やさしいママの愛情スプーン
食器の種類
洋食器
材質
18-10ステンレス
種別
ヘルパースプーン 左手用
全長(mm)
117
サイズ
ミニ
TKG品番
9-1839-1702
TKG品番(2017)
6-1638-2702