18-8ビグネット ベビースプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00519776 品番-
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
食器の種類子供用食器 材質18-8ステンレス 種別スプーン 全長(mm)160 質量(g)40 TKG品番9-1839-2001 TKG品番(2017)6-1638-1901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする