三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-24V-14DIN
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00520007
品番
BXH-08-10G-24V-14DIN
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥26,750
販売価格(税別)
¥
24,318
バスケットに入れる
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ
8
タイプ
保持・制動用
シリーズ
BXH
寸法A(mm)
96
寸法B(mm)
86
レバー形式
開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)
(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)
8
コイル電圧(V)
(at20℃)DC24
コイル容量(W)
(at20℃)23
コイル電流(A)
(at20℃)0.94