斉藤工業
斉藤工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
斉藤工業の グラス・食器・カトラリー
斉藤工業の 箸・カトラリー・箸置き
ラクラクシリーズ 曲げ曲げハンドル フォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00520178
品番
R23
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるフォーク完成!
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
フォーク
全長(mm)
210
サイズ
小
質量(g)
21
TKG品番
9-1841-0502
TKG品番(2017)
6-1640-0502