三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-90V-19DIN
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00520190
品番
BXL-10-10G-90V-19DIN
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥32,810
販売価格(税別)
¥
29,827
バスケットに入れる
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ
10
タイプ
制動用
シリーズ
BXL
寸法A(mm)
116
寸法B(mm)
104
レバー形式
開放レバーなし
コイル抵抗(Ω)
(at20℃)4000
静摩擦トルク(Nm)
8
コイル電圧(V)
(at20℃)DC90
コイル容量(W)
(at20℃)25
コイル電流(A)
(at20℃)0.27