斉藤工業
斉藤工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
斉藤工業の グラス・食器・カトラリー
斉藤工業の 箸・カトラリー・箸置き
ニューモナカハンドル フォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00520232
品番
NM5
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
自分に合わせて上下・左右自由自在に手で曲げて使えるフォークです。柄の部分は空洞になっているのでとても軽いです。
食器の種類
洋食器
材質
(金属部分)NASステンレス、(プラスチック部分)ポリプロピレン
種別
フォーク
幅(mm)
20
全長(mm)
209
サイズ
小
質量(g)
39.5
TKG品番
9-1841-0802
TKG品番(2017)
6-1640-0802