TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
プチエイドバリアフリー箸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00520336
品番
HSH
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
仕様
洗浄機対応不可
色
紺
表面処理
ウレタン塗装
全長×幅W(mm)
205×45
耐熱温度(℃)
70
TKG品番
9-1841-1601
TKG品番(2017)
6-1640-1601