無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-03-12L-12V-8

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00520655 品番BXW-03-12L-12V-8
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥18,912
販売価格(税別)
17,193

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。

サイズ3 タイプ制動用 シリーズBXW 寸法A(mm)【径方向】56 寸法B(mm)【径方向】48 レバー形式解放レバー付 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)0.5 コイル電圧(V)(at20℃)12 コイル容量(W)(at20℃)9 コイル電流(A)(at20℃)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする