無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-04-12L-12V-10

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00520759 品番BXW-04-12L-12V-10
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,793
販売価格(税別)
18,903

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。

サイズ4 タイプ制動用 シリーズBXW 寸法A(mm)【径方向】65 寸法B(mm)【径方向】58 レバー形式解放レバー付 コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)1 コイル電圧(V)(at20℃)12 コイル容量(W)(at20℃)11.5 コイル電流(A)(at20℃)0.985

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする