曜日別特売
BXW-02-10H-12V-6 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-02-10H-12V-6 三木プーリ 00521075

BXW-02-10H-12V-6 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-02-10H-12V-6 三木プーリ 00521075
BXW-02-10H-12V-6 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-02-10H-12V-6 三木プーリ 00521075

無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-02-10H-12V-6

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード00521075品番BXW-02-10H-12V-6
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,211
販売価格(税別)
12,919

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。

サイズ2タイプ保持・制動用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】47寸法B(mm)【径方向】40レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)0.5コイル電圧(V)(at20℃)12コイル容量(W)(at20℃)6.6コイル電流(A)(at20℃)0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする