タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タケヤ化学工業の グラス・食器・カトラリー
タケヤ化学工業の 箸・カトラリー・箸置き
耐熱箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50膳)
サイズ(cm)
23
注文コード
00521158
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スチーム洗浄や煮沸消毒ができます。
箸先は四角で物がつかみやすい形状です。
材質
シンジオタクチックポリスチレン
色
アイボリー
サイズ(cm)
23
耐熱温度(℃)
240
TKG品番
9-1843-1104
TKG品番(2017)
6-1642-0905