曜日別特売
PM376 トルネード箸 アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 00521343

 

PM376 トルネード箸 アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 00521343
PM376 トルネード箸 アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 00521343

トルネード箸

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)210
内容量1膳注文コード00521343品番PM376
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

●箸先端にトルネード状のラインを施しました。● (実用新案、意匠登録、商標出願中)●お子様や握力の少ないお年寄りでもつかみずらい麺類が、 かーるくお口にはこべます。●ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。●ハンドル部分は、握りやすくテーブルの上でもころがり にくい六角形状のお箸です。●※洗浄器対応

全長(mm)210耐冷温度(℃)-20TKG品番9-1846-0403TKG品番(2017)6-1645-0603仕様洗浄機対応材質ポリスチレン(SPS)耐熱温度(℃)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 食事の時
その他業種

全く滑らなくなる訳ではないと思いますが、以前使っていた普通の箸よりは滑らないので、麺類を食べる時などにはいいと思います。

対象商品 : 00521368
2023-03-31
用途: 食事するとき

口元に運ぶ途中に落とすことがほぼなくなりました。トルネードがいいみたいです。

対象商品 : 00521368
2021-04-07
用途: 食事
T-shirt-sewing.com製造業

食洗機を使い始め、食洗機対応の数箸を使うようになった。塗りの銘々箸は食洗機と相性が悪い。長いのは食事用。短いのは取り箸。箸が短いと器が小さくても倒れないので好評。何を掴んでもグリップが良いのでカレーうどんのつゆはねが激減した。

対象商品 : 00521368
2021-02-26
用途: 食事
有限会社やまおか石油

何を食べても使いやすいですが麺類は特におすすめです

対象商品 : 00521377
2020-08-17
用途: 家庭用
その他業種

食洗機にも対応していて助かります!
子供が麺類食べる時はこの箸じゃなきゃ嫌と言います!麺をしっかり掴めるので又購入したいです。

対象商品 : 00521377
2019-06-04
用途: 家庭用に
その他業種

モノタロウでなく、別サイトから購入し、気に入っていた商品です。黒と茶色とサイズ違いでずっと使っていました。モノタロウで発見して、早速買い換えように購入しました。麺類を食べる時、とても良いですよ。

対象商品 : 00521352
2019-09-10
用途: 食事
有限会社 福原建材産業建設業・工事業

某ラーメン屋で使用してすっかり虜になりました。洗う手間はありますが、使用感には代えられません

対象商品 : 00521368
2018-05-28
用途: 食事の時
運輸・通信業

食洗器が使えるので良いです。先がギザギザになっているのでつかみやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする