アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の グラス・食器・カトラリー
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 箸・カトラリー・箸置き
ダブルエンボスばし(食事用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
00521386
品番
PM296
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
箸の先にダブルエンボス加工を施してありますので、滑りやすいものや細かいものでもらくにつまめます。
材質
ポリスチレン(SPS)
仕様
洗浄機対応
色
アイボリー
サイズ(cm)
19
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
TKG品番
9-1846-0501
TKG品番(2017)
6-1645-0701