ダブルエンボスばし(食事用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 00521395 品番 PM334
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

箸の先にダブルエンボス加工を施してありますので、滑りやすいものや細かいものでもらくにつまめます。

材質ポリスチレン(SPS) 仕様洗浄機対応 ブラック サイズ(cm)19 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20 TKG品番9-1846-0502 TKG品番(2017)6-1645-0702

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00521386
2017-09-24
用途:
試しに購入・・・。

つかみ難い豆等が、タヤスク摘めます。
納豆もかき混ぜやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする