アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の グラス・食器・カトラリー
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 箸・カトラリー・箸置き
ダブルエンボスばし(食事用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1膳
色
ブラウン
注文コード
00521438
品番
PM341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
箸の先にダブルエンボス加工を施してありますので、滑りやすいものや細かいものでもらくにつまめます。
材質
ポリスチレン(SPS)
仕様
洗浄機対応
色
ブラウン
サイズ(cm)
21
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
TKG品番
9-1846-0506
TKG品番(2017)
6-1645-0706