PM336 ダブルエンボスばし(食事用) アケボノ(厨房機器・キッチン用品) 洗浄機対応 00521456

ダブルエンボスばし(食事用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1膳 ブラック 注文コード00521456 品番PM336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

箸の先にダブルエンボス加工を施してありますので、滑りやすいものや細かいものでもらくにつまめます。

材質ポリスチレン(SPS) 仕様洗浄機対応 ブラック サイズ(cm)23 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20 TKG品番9-1846-0508 TKG品番(2017)6-1645-0708

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00521386
2017-09-24
用途:
試しに購入・・・。

つかみ難い豆等が、タヤスク摘めます。
納豆もかき混ぜやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする