アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の グラス・食器・カトラリー
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 箸・カトラリー・箸置き
ぐる麺箸
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
00521517
品番
PM358
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
先端部分は特殊な星型形状で、麺などをしっかりつかみます。(意匠出願中、商標出願中)
持ち手部分は指がしっかりフィットする五角形のお箸です。
材質
ポリスチレン(SPS)
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
210
色
黒
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
TKG品番
9-1846-0103
TKG品番(2017)
6-1645-0303